Mechanické kalibrační zařízení Manutork®, Maximální utahovací moment: 400Nm

Artiklové číslo: 654240 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min. 6 Nm
Velikost, 4hran 3/4; 3/8
Maximální krouticí moment 60 Nm
Označení výrobce Manutork®
Zásobování energií Žádné napájení
Rozsah měření min. 6 mm
Rozsah měření max. 400 mm
Index krouticího momentu 1; 2
Přesnost měření utahovacího momentu 0,5 %
Základní deska ano
Obsluha ruční
Upínač 4hran
Směr dotažení vlevo; vpravo
Pro délku klíče max. 815 mm
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení
Celková délka 1 070 mm
Hmotnost 34 kg
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol ano
Rozhraní USB
Měřená hodnota uložení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654240 400
EAN / GTIN 4018754294312
Číslo výrobce 96521081
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kompletní kalibrační zařízení s navzájem sladěnými součástmi. Díky speciálnímu systému přenášení síly je vyloučeno posunutí bodu záběru síly během kalibrování.

Použití:

Sledování, kalibrování, dokumentování a správu momentových nástrojů. Aby momentové nástroje poskytovaly po dlouhou dobu přesné a spolehlivé naměřené hodnoty, musí být prováděna a dokumentována pravidelně kontrola kalibrováním.

Rozsah dodávky:

Mechanické ovládací zařízení pro stejnoměrné a přesné zatížení momentového klíče. Je zajištěno, aby se síla dle DIN EN ISO 6789 vynakládala pomalu a plynule.
  • 2 snímače měřených hodnot laboratoř vel. 6 – 60 Nm a 40 – 400 Nm (odchylka indikace od naměřené hodnoty činí ±0,5 %) s kalibračním listem DAkkS.
  • Software pro vytvoření kalibračního listu dle DIN EN ISO 6789 a správu měřidel.
  • USB kabel adaptéru na připojení snímačů měřených hodnot k PC.
  • 4čtyřhranné adaptéry pro uchycení různých pohonných čtyřhranů.

Rozsah dodávky:

Kalibrační adaptér (vnitřní 4hran × vnější 4hran): 1/4 palce × 3/8 palce;
1/4 palce × 3/4 palce;
3/8 palce × 3/4 palce;
1/2 palce × 3/4 palce

Poznámka:

Pro kontrolu momentových šroubováků je nutný přídavný zkušební nástavec. Požadavky na PC: Minimálně 1 USB rozhraní.
Další snímače měřených hodnot k dostání na vyžádání.