{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±0,5 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm | |
Celková dĺžka | 1 070 mm | |
pre dĺžku kľúča do | 815 mm | |
Hmotnosť | 34 kg | |
Upínací štvorhran | 3/8 palec; 3/4 palec | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Kalibračné a nastavovacie zariadenie |
Číslo položky | 654240 400 | |
EAN/GTIN | 4018754294312 | |
Číslo výrobcu | 96521081 |