Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 30mm

Codice art.: 642129 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.050 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Processo di produzione es. forgiata
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a testa quadra doppia esterna 30 mm
Diametro esterno, Per viti a testa quadra doppia esterna 39,8 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3124
Lunghezza complessiva L 44 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a testa quadra doppia esterna
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642129 30
EAN / GTIN 4062406061685
Codice del produttore 642129 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste di viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Chiavi a bussola esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 642132; HOLEX: n. art. 642122).