TIGER 2020-CW-IQ IC808 Inserti monolaterali sinterizzati per scanalatura esterna gravosa, per lavorazioni profonde

Codice art.: 6410737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410737
EAN / GTIN 7291075316544
Codice del produttore 6410737
Numero-L L24100 57

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 20 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm, Overall Length (OAL) 22 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Larghezza taglio (CW) 20 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 22 mm

Prodotti correlati

Portautensili