TIGER 2020-CW-IQ IC808 Sintrede, enkeltsidede skær til udvendig indstikning i tung bearbejdning, egnet til store indstiksdybder

Art.-nr.: 6410737
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410737
EAN/GTIN 7291075316544
Producentnummer 6410737
L-nummer L24100 57

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 2 mm, skærebredde (CW) 20 mm, pladetykkelse (S) 6,35 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 20 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,6 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,25 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere