TIGER 2020-CW-IQ IC808 Sintrani, enostranski rezalni vložki za zunanji vrez pri težki obdelavi, primerni za velike globine utorov

Št. art.: 6410737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410737
EAN/GTIN 7291075316544
Številka proizvajalca 6410737
L-število L24100 57

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 2 mm, širina reza (CW) 20 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Širina reza (CW) 20 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,6 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,25 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja