TIGER 2020-CW-IQ IC808 Utility Single-Ended Inserts for External Heavy Grooving and Deep Machining

Artikelnummer: 6410737
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410737
EAN/GTIN 7291075316544
Nummer fabrikant 6410737
L-nummer L24100 57

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 2 mm, snijbreedte (CW) 20 mm, inzetstukdikte (S) 6,35 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 20 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,6 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,25 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder