THDR 3232-20T40-IQ Utensili esterni per inserti di scanalatura ampia

Codice art.: 2801906
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2801906
EAN / GTIN 7291075316650
Codice del produttore 2801906
Numero-L L23920 475

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm
  • Functional Width (WF) 23 mm
  • Head Length (LH) 48 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm