XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN 138 (tolleranza C11)

Codice art.: 6405299
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Profondità scanalatura 3,4 mm
Per precisione di accoppiamento C11
Materiale da taglio HC
Tipo IC908
Tipo di prodotto utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405299
EAN / GTIN 7291075303957
Codice del produttore 6405299
Numero-L L23940 1970

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.4 mm, Larghezza taglio (CW) 8.13 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 1.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8.13 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm