XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol.: 6405299
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Adâncimea canalului t 3,4 mm
Pentru precizia ajustajului C11
Material tăiș HC
Categorie IC908
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 6405299
EAN / GTIN 7291075303957
Număr producător 6405299
L-Număr L23940 1970

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8.13 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm