XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: 6405299
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Profondeur de rainure 3,4 mm
Pour ajustage C11
Nuance de coupe HC
Nuance IC908
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 6405299
EAN / GTIN 7291075303957
Réf. fabricant 6405299
Article hors catalogue L23940 1970

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.4 mm, Largeur de coupe (CW) 8.13 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 1.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8.13 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm