• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 DIN138 (Tolerance C11) Inserts for Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405299
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405299
EAN/GTIN 7291075303957
Nummer fabrikant 6405299
L-nummer L23940 1970

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3,4 mm, snijbreedte (CW) 8,13 mm

Kenmerk:

  • Straal (RE) 1,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8,13 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan