• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

FGMA 630 IC07 Inserti a raggio pieno sinistri, per la lavorazionedi alluminio ad avanzamenti medio-elevati; può tagliare archi a 250°

Codice art.: 6403572
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 6403572
EAN / GTIN 7291075194500
Codice del produttore 6403572
Numero-L L24100 58

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Spessore inserto (S) 4.25 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 10 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 24.6 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 15 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.25 mm