FGMA 630 IC07 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet pour l'usinage de l'aluminium à des avances de moyennes à hautes, usinage possible sur un arc de 250°

Réf.: 6403572
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 6403572
EAN / GTIN 7291075194500
Réf. fabricant 6403572
Article hors catalogue L24100 58

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.25 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 10 Degrees
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 24.6 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 15 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.25 mm