FGMA 630 IC07 WSP pro všeobecné použití.

Č. pol.: 6403572
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403572
EAN/GTIN 7291075194500
Číslo výrobcu 6403572
Číslo L L24100 58

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,25 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 24.6 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.25 mm

Vhodné výrobky

Upínač