FGMA 630 IC07 Double-Ended Full Radius Utility Inserts, for Machining Aluminum at Medium-to-High Feeds, Cut Arcs to 250°

Artikelnummer: 6403572
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403572
EAN/GTIN 7291075194500
Nummer fabrikant 6403572
L-nummer L24100 58

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 6 mm, dikte snijplaat (S) 4,25 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24,6 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,25 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder