{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| beschriebenes Teil | Kopf; Griff; Griffkappen | |
| Größe Abtrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Größe Antrieb | 1/2 Zoll | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Schlüsselweite | 12,5 mm | |
| Länge gesamt | 265 mm | |
| Farbe | blau; grau; orange | |
| Produktart | Knarre | |
| Zähnezahl (Rastung) | 36 | |
| Drehrichtungswechsel über | Umschalthebel | |
| Antrieb | Vierkant | |
| Abtrieb | Innenvierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Material Werkzeug | Chrome-Alloy-Stahl | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Norm | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Codice articolo | 640030 | |
| EAN / GTIN | 4045197163868 | |
| Codice del produttore | 640030 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |