• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Cliquet réversible, 1/2″

Réf.: 640030
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Matériau outil Acier au chrome
Nombre de dents (cran) 36
Longueur totale L 265 mm
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3122
Taille côté sortie, Carré mâle 1/2 pouce
Ouverture 12,5 mm
Référence fabricant Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll
Couleur bleu; gris; orange
Type de produit Cliquets
Entraînement poignée
Entraînement de sortie Carré mâle
Fonction télescopique non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 640030
EAN / GTIN 4045197163868
Réf. fabricant 640030
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome, chromé (résistant à l’écaillement).

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.