• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme

Art.-nr.: 640030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Farvetone, blå Natblå
Beskrevet del Kopf; Griff; Griffkappen
Størrelse, udgang, Indvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse på drivværk 1/2 tomme
Egenskaber, greb ergonomisk; skridsikker
Type, greb standardgreb
Nøglestørrelse 12,5 mm
Længde i alt 265 mm
Farve blå; grå; orange
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 36
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Drev Firkant
Udgang Indvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj Kromlegeret stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3120-A; DIN 3122
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640030
EAN/GTIN 4045197163868
Producentnummer 640030
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet (beskyttet mod afskalning).

Passer til:

Håndbetjente indsatser.