• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Clichet reversibil, 1/2″

Cod articol.: 640030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Material unealtă Oțel aliat cromat
Număr de dinți (opritor) 36
Lungimea totală L 265 mm
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/2 inch
Deschiderea cheii 12,5 mm
Denumirea producătorului Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll
Culoarea albastru; gri; portocaliu
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 640030
EAN / GTIN 4045197163868
Număr producător 640030
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat (non exfoliere).

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.