{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Aprašyta dalis | Kopf; Griff; Griffkappen | |
| Išėjimo pavaros dydis, Vidinis kvadratas | 1/2 colio | |
| Dydis Pavara | 1/2 colio | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenos tipas | standartinė rankena | |
| Rakto dydis | 12,5 mm | |
| Visas ilgis | 265 mm | |
| Spalva | mėlyna; pilkas; oranžinės spalvos | |
| Produkto rūšis | Terkšlė | |
| Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) | 36 | |
| Sukimosi kryptis keitimas | perjungimo svirtis | |
| Pavara | Kvadratas | |
| Perdava | Vidinis kvadratas | |
| Teleskopinė funkcija | ne | |
| Medžiaga įrankiai | Chromo lydinio plienas | |
| Įrankio paviršius | chromuot. | |
| Standartas | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 640030 | |
| EAN / GTIN | 4045197163868 | |
| Gamintojo numeris | 640030 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |