Penetratore diamantato per prova Vickers con certificato di taratura Dakks conforme a ISO 6507-2

Codice art.: 63DIA012
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
Codice articolo 63DIA012
Codice del produttore 63DIA012
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Tentatori Mitutoyo per la prova di durezza Vickers. Essendo l'interfaccia tra la macchina e il materiale, il penetratore deve essere di qualità immacolata. Per questo Mitutoyo utilizza solo penetratori in diamante provenienti dai fornitori più esperti. I penetratori sono calibrati nei laboratori di calibrazione di altissimo livello dell'ente di accreditamento DAkkS, accreditati secondo la norma ISO 17025 e tracciabili al PTB. Il costante sviluppo presso i nostri partner di calibrazione garantisce un livello di qualità ineguagliabile. I penetratori a diamante Vickers sono dotati di certificati di taratura DAkkS secondo la norma DIN EN ISO 6507-2 e/o ASTM E92. La linea di congiunzione tra le facce opposte della piramide di diamante viene misurata con le più recenti tecnologie. La linea appare a causa del processo di rettifica. Da questo parametro si determina l'utilizzabilità del penetratore, classificandolo in base alla lunghezza della linea. Mitutoyo offre indentatori piramidali Vickers utilizzabili da HV0,001. (linea di giunzione 0,5µm), HV0,2. (linea di giunzione 1,0µm) e HV5. (linea di giunzione 2,0µm), a diversi livelli di prezzo. I valori includono l'incertezza di misura. Pertanto, è impossibile valutare la linea di un penetratore Micro Vickers con un microscopio ottico convenzionale. Contattateci se non trovate quello che state cercando.

Proprietà:

  • Standard di accreditamento: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo di accreditamento: DAkkS
  • Indentatore ∅ mm: 10
  • Forza di prova più bassa possibile: HV5
  • Dimensioni: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
  • Taratura: con
  • Materiale: Diamante
  • Lunghezza effettiva mm: 15
  • Gamma di prodotti: HV-100
  • Gamma di prodotti: HV-112, HV-114
  • Gamma di prodotti: AVK
  • Lunghezza codolo: 10,3
  • Modello: Dentellatore diamantato
  • Linea di collegamento tra superfici opposte: 0.002
  • Albero ∅ mm: 6,35
  • Larghezza fresa A: 136°