• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Eindringkörper für die Vickers-Prüfung mit Dakks Kalibrierzertifikat nach ISO 6507-2

Artikel-Nr.: 63DIA012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63DIA012
Herstellernummer 63DIA012
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo Eindringkörper für die Härteprüfung nach Vickers. Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet Mitutoyo nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien auf höchstem Niveau in der Akkreditierungsstelle DAkkS. kalibriert, akkreditiert nach ISO 17025. und rückführbar auf die PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Vickers-Diamanteindringkörper verfügen über DAkkS-Kalibrierscheine nach DIN EN ISO 6507-2 und/oder ASTM E92. Die Verbindungslinie zwischen den gegenüberliegenden Flächen der Diamantpyramide wird mit modernster Technik gemessen. Die Linie entsteht durch den Schleifprozess. Anhand dieses Parameters wird die Verwendbarkeit des Eindringkörpers bestimmt, indem man sie nach der Länge der Linie kategorisiert. Mitutoyo. bietet Vickers-Pyramidendrücker an, die von HV0,001. (Verbindungslinie 0,5µm), HV0,2. (Verbindungslinie 1,0µm) und HV5. (Verbindungslinie 2,0µm), in verschiedenen Preisklassen. Die Werte beinhalten eine Messunsicherheit. Daher ist es unmöglich, die Linie eines Micro Vickers Eindringkörpers mit einem herkömmlichen Lichtmikroskop zu beurteilen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Eindringkörper ∅ mm: 10
  • Geringstmögliche Prüfkraft: HV5
  • Größe / Abmessung: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
  • Kalibrierung: mit
  • Material: Diamant
  • Nutzlänge mm: 15
  • Produktpalette: HV-100
  • Produktpalette: HV-112, HV-114
  • Produktpalette: AVK
  • Schaftlänge: 10.3
  • Typ: Diamanteindringkörper
  • Verbindungslinie zwischen gegenüberliegenden Flächen: 0.002
  • Wellen-∅ mm: 6,35
  • Winkel α: 136°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb