• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Penetrador de diamante para el ensayo Vickers con certificado de calibración Dakks conforme a la norma ISO 6507-2

Número de artículo: 63DIA012

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 63DIA012
Número del fabricante 63DIA012
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Mordazas Mitutoyo para el ensayo de dureza Vickers. Como interfaz entre la máquina y el material, el penetrador debe ser de una calidad inmaculada. Por ello, Mitutoyo sólo utiliza penetradores de diamante de los proveedores más experimentados. Los penetradores se calibran en los laboratorios de calibración de más alto nivel del organismo de acreditación DAkkS, acreditado según la norma ISO 17025. y trazable al PTB. El desarrollo constante de nuestros socios de calibración asegura un nivel de calidad inigualable. Los penetradores de diamante Vickers cuentan con certificados de calibración DAkkS según DIN EN ISO 6507-2 y/o ASTM E92. La línea de conjunción entre caras opuestas de la pirámide de diamante se mide con las últimas tecnologías. La línea aparece debido al proceso de rectificado. A partir de ese parámetro, se determina la utilidad del indentador clasificándolo por la longitud de la línea. Mitutoyo. ofrece penetradores de pirámide Vickers utilizables desde HV0,001. (línea de unión 0,5µm), HV0,2. (línea de unión 1,0µm) y HV5. (línea de unión 2,0µm), a diferentes niveles de precio. Los valores incluyen la incertidumbre de la medición. Por lo tanto, es imposible juzgar la línea de un indentador Micro Vickers con un microscopio de luz convencional. Por favor, póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Indentador ∅ mm: 10
  • La menor fuerza de ensayo posible: HV5
  • Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
  • Calibración: con
  • Material: Diamante
  • Longitud efectiva mm: 15
  • Gama de productos: HV-100
  • Gama de productos: HV-112, HV-114
  • Gama de productos: AVK
  • Longitud del mango: 10,3
  • Tipo: Penetrador de diamante
  • Línea de unión entre superficies opuestas: 0.002
  • Eje ∅ mm: 6,35
  • Anchura de fresado A: 136°