Diamantové indentory pro Vickersovy zkoušky s kalibračním certifikátem Dakks podle ISO 6507-2

Artiklové číslo: 63DIA012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 63DIA012
Číslo výrobce 63DIA012
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Indentor Mitutoyo pro zkoušení tvrdosti podle Vickerse. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí být indentor bezvadné kvality. Proto společnost Mitutoyo používá pouze diamantové indentory od nejzkušenějších dodavatelů. Odsazovače jsou kalibrovány v kalibračních laboratořích nejvyšší úrovně akreditačního orgánu DAkkS, akreditovaných podle normy ISO 17025 a sledovatelných podle PTB. Neustálý další vývoj u našich kalibračních partnerů zajišťuje nepřekonatelnou úroveň kvality. Diamantové indentory Vickers mají kalibrační certifikáty DAkkS podle DIN EN ISO 6507-2 a/nebo ASTM E92. Čára spojující protilehlé stěny kosočtverce se měří pomocí nejmodernější technologie. Linie vzniká při broušení. Tento parametr slouží k určení použitelnosti indentoru tím, že je rozdělí do kategorií podle délky čáry. Společnost Mitutoyo nabízí Vickersovy pyramidové indentory od HV0.001 (čára spoje 0,5 µm), HV0.2 (čára spoje 1,0 µm) a HV5 (čára spoje 2,0 µm) v různých cenových relacích. Hodnoty zahrnují nejistotu měření. Proto není možné posoudit linii mikro Vickersova indentoru pomocí běžného světelného mikroskopu. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Indentor ∅ mm: 10
  • Nejnižší možná zkušební síla: HV5
  • Velikost / rozměr: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
  • Kalibrace: s
  • Materiál: diamant
  • Efektivní délka mm: 15
  • Sortiment výrobků: HV-100
  • Sortiment výrobků: HV-112, HV-114
  • Sortiment výrobků: AVK
  • Délka stopky: 10,3
  • Typ: Diamantové indentory
  • Spojovací linie mezi protilehlými plochami: 0.002
  • Hřídel ∅ mm: 6,35
  • Šířka frézy A: 136°