{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma diritta | |
| Con funzione di cricchetto | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Es. fosfatata; es. rettificata | |
| Normativa | ISO 6787 | |
| Lunghezza complessiva L | 253 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 6380720 | |
| EAN / GTIN | 4010886638071 | |
| Codice del produttore | 6380720 | |
| Numero-L | L60160 458 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |