Clé à molette, réglable, 10″.

Réf.: 6380720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6380720
EAN / GTIN 4010886638071
Réf. fabricant 6380720
Article hors catalogue L60160 458
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Avec échelle
Avec réglage de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche
  • Largeur totale [mm]: 69 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [inch]: 10
  • Longueur totale [mm]: 253 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté, têtes rectifiées
  • Graduation de l'échelle: 0-30
  • Portée de serrage [inch]: 1.3/16
  • Portée de serrage [mm]: 30 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Échelle de réglage: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non