Cheie reglabilă 10″

Cod articol.: 6380720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6380720
EAN / GTIN 4010886638071
Număr producător 6380720
L-Număr L60160 458
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform ISO 6787
Pozitia gurii 15°
Model suedez, rolă cu filet stânga
Cu scală de reglare
Oțel crom vanadiu
Fosforat, capetele șlefuite
Cu orificiu de suspendare

Caracteristică:

  • Design: Model suedez, rotiță cu rotiță cu angrenaj la stânga
  • Lățimea totală [mm]: 69 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [inch]: 10
  • Lungime totală [mm]: 253 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: fosfatate, capetele șlefuite
  • Diviziunea scării: 0-30
  • Interval de strângere [inch]: 1.3/16
  • Lățimea de strângere [mm]: 30 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Orificiu de suspendare: da
  • Scară de reglare: da
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu