Nastavljiv ključ 10″

Št. art.: 6380720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Izvedba ravno
S funkcijo raglje ne
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina brušeno; fosfatirano
Standard ISO 6787
Skupna dolžina L 253 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6380720
EAN/GTIN 4010886638071
Številka proizvajalca 6380720
L-število L60160 458
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Izvedba v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ustja 15°
Švedski model, valjček z levim navojem
S nastavitveno skalo
Hrom-vanadijevo jeklo
Fosfatirano, glave brušene
Z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo
  • Skupna širina [mm]: 69 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10
  • Skupna dolžina [mm]: 253 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: fosfatirani, glave brušene
  • Delitev lestvice: 0-30
  • Območje vpenjanja [palec]: 1.3/16
  • Širina vpenjanja [mm]: 30 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Odprtina za obešanje: da
  • Lestvica za nastavitev: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez