• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola con poligono esterno, attacco da 3/8 pollici, per viti XZN, Per viti: M6

Codice art.: 637520 M6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M6
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato azionamento 17,8 mm
Lunghezza 52 mm
Profilo di manovra Giravite con poligono esterno
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637520 M6
EAN / GTIN 4018754002689
Codice del produttore 02060006
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
In acciaio speciale altamente legato, lucida.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.