Nasadki wkrętakowe do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN), 3/8 cala, do śrub: M6

Nr art.: 637520 M6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
Długość całkowita L 52 mm
Średnica zewnętrzna D 17,8 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) M6
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637520 M6
EAN / GTIN 4018754002689
Numer producenta 02060006
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 7422.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.