Vaso de punta de dentado múltiple, 3/8 pulgada para tornillos XZN, para tornillos: M6

Número de artículo: 637520 M6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
313 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN)
Longitud total L 52 mm
Diámetro exterior D 17,8 mm
Material Acero aleado al cromo
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) M6
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Norma DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637520 M6
EAN / GTIN 4018754002689
Número del fabricante 02060006
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.