Douille tournevis pour denture multiple 3/8 pouce pour vis XZN, Pour vis: M6

Réf.: 637520 M6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à empreinte polygonale (XZN)
Longueur totale L 52 mm
Diamètre extérieur D 17,8 mm
Matériau acier au chrome
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Taille côté sortie, pour vis à empreinte polygonale (XZN) M6
Surface chromage sur nickel; finition polie
Norme DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 637520 M6
EAN / GTIN 4018754002689
Réf. fabricant 02060006
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement)