{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Diametro esterno | 17,8 mm | |
| Attacco grande, per viti con poligono interno (XZN) | M8 | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | Finitura arrotondata; rivestimento al nichel | |
| Normativa | DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422 | |
| Lunghezza complessiva | 52 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | per viti con poligono interno (XZN) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 637520 M8 | |
| EAN / GTIN | 4018754002696 | |
| Codice del produttore | 02060008 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |