Handgreep met kniegewricht, 3/8 inch

Artikelnummer: 636000
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 253,5 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636000
EAN/GTIN 4018754177752
Nummer fabrikant 12061010

Omschrijving

Uitvoering:

kniegewrichtsdeel 180° zwenkbaar. Met tweecomponenten-greep.

Norm:

DIN 3122-F 10
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.