Ledat handtag 3/8″

Article no.: 636000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 253,5 mm
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 636000
EAN / GTIN 4018754177752
Manufacturer number 12061010
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

180° svängbar ledmekanism. Med tvåkomponenthandtag.

Norm:

DIN 3122-F 10
Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.