Kloubová rukojeť 3/8 palce

Artiklové číslo: 636000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá; Stříbrná
Označení výrobce Gelenkgriff 3/8 Zoll
Řada STAHLWILLE
Provedení kloub (otočný)
Úhel vykývnutí 180
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 3122; ISO 3315
Celková délka L 253,5 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 636000
EAN / GTIN 4018754177752
Číslo výrobce 12061010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kloubová část výkyvná o 180°. S 2-složkovou rukojetí.

Norma:

DIN 3122-F 10
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.