• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 24 pezzi, Modello: 12

Codice art.: 634316 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 24 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola poligonale: 8-19
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 24
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola poligonale 8-19 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-10 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 413 mm
Larghezza 230 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale; Giravite esagonale
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Codice del produttore 96021223
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole a bocca poligonale n. art. 637000.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Chiavi a bussola per candele: 1 pz. n. art. 637310 Dim. 16
Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637600 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 635700
Prolunghe: 2 pz. n. art. 63 5400 Dim. 75; 240
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati