Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 24-dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 634316 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 24 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 413 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12
Počet kusů nářadí 24
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Číslo výrobce 96021223
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637000.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 1 ks č. 637310 vel.16
Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Vratidlo: 1 ks č. 635700
Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636200
Ráčna: 1 ks č. 635000
Uložení v: Box z plastu ABS