Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 24 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 634316 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 24 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero aleado al cromo
Embalaje Maleta de plástico
Número de piezas 24 ud.
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 413 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12
Cantidad de herramientas 24
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Número del fabricante 96021223
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 12 caras n.º 637000.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Insertos para llaves de vaso para bujías: 1 ud. n.º 637310 tam.16
Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637600 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mango transversal: 1 ud. n.° 635700
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.° 636200
Carraca: 1 ud. n.° 635000
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS