Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 634316 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Verpackung Koffer
Anzahl Teile 24 St.
Abtrieb für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
Länge gesamt L 413 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12
Anzahl Werkzeuge 24
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Herstellernummer 96021223
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637000.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 1 St. Nr. 637310 Gr.16
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637600 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Quergriff: 1 St. Nr. 635700
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200
Knarre: 1 St. Nr. 635000
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox