• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave a settore, DIN 1810 forma A, 52-55 mm

Codice art.: 6334530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione forma diritta
Tipo di prodotto Nastri
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. fosfatata al manganese
Lunghezza complessiva 205 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per ghiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6334530
EAN / GTIN 4010886633458
Codice del produttore 6334530
Numero-L L60160 530
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 1810 forma A
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 38 mm
  • Altezza totale [mm]: 7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 205 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 52-55
  • Larghezza/Ø del perno: 3,5 mm
  • Altezza del perno: 3,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no