Hook wrench with lug, 52-55 mm

Nr art.: 6334530
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 205 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do nakrętek rowkowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6334530
EAN / GTIN 4010886633458
Numer producenta 6334530
Numer L L60160 530
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For slotted round nuts according to DIN 981
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head width 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 3,5 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 7 mm
  • Total length [mm]: 205 mm
  • Total width [mm]: 38 mm
  • Trunnion height: 3,0 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 52-55