Ključ za ključe, DIN 1810, oblika A, 52-55 mm

Št. art.: 6334530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Izvedba ravno
Vrsta izdelka objemni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Skupna dolžina 205 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za utorne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6334530
EAN/GTIN 4010886633458
Številka proizvajalca 6334530
L-število L60160 530
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika A
Za ključavnice po DIN 981
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 38 mm
  • Skupna višina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 52-55
  • Širina/Ø vtiča: 3,5 mm
  • Višina trna: 3,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez