• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 52-55 mm

Artikel-Nr.: 6334530

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Ausführung gerade
Produktart Hakenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert
Länge gesamt 205 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Nutmuttern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6334530
EAN / GTIN 4010886633458
Herstellernummer 6334530
L-Nummer L60160 530
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form A
  • Für Nutmuttern nach DIN 981
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 205 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 52-55
  • Zapfenbreite/-Ø: 3,5 mm
  • Zapfenhöhe: 3,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein