Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cliquet réversible, avec carré 1/4 pouce, avec éjecteur, angle de reprise à 10°, longueur 115 mm, chromé,

Réf.: 632025

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille côté sortie, Carré femelle 1/4 pouce
Angle de reprise min. 10 degré
Taille du moteur 1/4 pouce
Longueur totale 115 mm
Type de produit Cliquets
Nombre de dents (cran) 36
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Avec éjecteur oui
Transmission Carré
Entraînement de sortie Carré femelle
Fonction télescopique non
Matériau outil Acier au chrome
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 632025
Réf. fabricant 632025
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3122-D 6,3
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.