• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Perjungiama terkšlė, su 1/4 colio kvadratu, su išmetikliu, 10° darbinis kampas, 115 mm ilgio, chromuoti,

Prekės Nr.: 632025
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, Vidinis kvadratas 1/4 colio
Darbinis kampas min. 10 laipsniai
Dydis Pavara 1/4 colio
Visas ilgis 115 mm
Produkto rūšis Terkšlė
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 36
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Su išmetikliu taip
Pavara Kvadratas
Perdava Vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai Chromo lydinio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632025
Gamintojo numeris 632025
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

DIN 3122-D 6,3
Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.