{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Notranji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Delovni kot min. | 10 stopinj | |
| Velikost pogona | 1/4-colske | |
| Celotna dolžina | 115 mm | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 36 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Z izmetačem | Da | |
| Pogon | 4-kotnik | |
| Pogon | Notranji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | jeklo iz kromove zlitine | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 632025 | |
| Številka proizvajalca | 632025 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |