{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime antrenare, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Unghi de lucru min. | 10 grad | |
| Dimensiune motor | 1/4 inch | |
| Lungimea totală | 115 mm | |
| Tip produs | Clichet | |
| Număr de dinți (opritor) | 36 | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Levier de comutare | |
| Cu extractor | da | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | Locaş pătrat | |
| Funcție telescopică | Nein | |
| Material unealtă | Oțel aliat cromat | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 632025 | |
| Număr producător | 632025 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |