Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630855 6
Sconto
190,68 €
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.811 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 38 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 5-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 257 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Giravite esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Codice del produttore 630855 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2,5 – M8. Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 − M8.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole per esagono esterno: 10 pz. n. art. 631029 Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bussole per poligono esterno Torx®: 6 pz. simili al n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 5 pezzi Dim. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 10 pz. Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4
Adattatore per BIT: 1 pezzo
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati